NVENT HOFFMAN - HOFMSPS2203 Pannelli lat. int., 2200x300 - MSPS2203

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Höhe - 2.2 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
69 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574119314
Artikelnummer
HOFMSPS2203
Herstellernummer
MSPS2203
Hersteller
HOF
Breite:
300 mm
Höhe:
2.2 mm
Galvanized steel internal side panels, with mounting facilities. This Internal Side Panels For Power Distribution, MSPS, MSPS2203 item measures 2200x88.5x300mm has a material of Steel color Unpainted, finish Galvanized.


