NVENT HOFFMAN - HOFMSPS2008F Pannelli lat. int., 2000x800 - MSPS2008F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 800 mm
Höhe - 2 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
69 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574194748
Artikelnummer
HOFMSPS2008F
Herstellernummer
MSPS2008F
Hersteller
HOF
Breite:
800 mm
Höhe:
2 mm
Galvanized steel internal side panels, with mounting facilities. This Internal Side Panels For Power Distribution, MSPS, MSPS2008F item measures 2000x26x800mm has a material of Steel color Unpainted, finish Galvanized.


