Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFMSPS2006F Pannelli lat. int., 2000x600 - MSPS2006F

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFMSPS2006F Pannelli lat. int., 2000x600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 2 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

69 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574181274

Artikelnummer

HOFMSPS2006F

Herstellernummer

MSPS2006F

Hersteller

HOF

Breite:

600 mm

Höhe:

2 mm

Galvanized steel internal side panels, with mounting facilities. This Internal Side Panels For Power Distribution, MSPS, MSPS2006F item measures 2000x26x600mm has a material of Steel color Unpainted, finish Galvanized.