NVENT HOFFMAN - HOFMSPS2005 Pannelli lat. int., 2000x8500 - MSPS2005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 500 mm
Höhe - 2 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
69 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574194724
Artikelnummer
HOFMSPS2005
Herstellernummer
MSPS2005
Hersteller
HOF
Breite:
500 mm
Höhe:
2 mm
Galvanized steel internal side panels, with mounting facilities. This Internal Side Panels For Power Distribution, MSPS, MSPS2005 item measures 2000x88.5x500mm has a material of Steel color Unpainted, finish Galvanized.


