Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFMSPS2003 Pannelli lat. int., 2000x300 - MSPS2003

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFMSPS2003 Pannelli lat. int., 2000x300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 2 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

69 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574119406

Artikelnummer

HOFMSPS2003

Herstellernummer

MSPS2003

Hersteller

HOF

Breite:

300 mm

Höhe:

2 mm

Galvanized steel internal side panels, with mounting facilities. This Internal Side Panels For Power Distribution, MSPS, MSPS2003 item measures 2000x88.5x300mm has a material of Steel color Unpainted, finish Galvanized.