NVENT HOFFMAN - HOFMSPS1808 Pannelli lat. int., 1800x800 - MSPS1808

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 800 mm
Höhe - 1.8 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
69 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574194700
Artikelnummer
HOFMSPS1808
Herstellernummer
MSPS1808
Hersteller
HOF
Breite:
800 mm
Höhe:
1.8 mm
Galvanized steel internal side panels, with mounting facilities. This Internal Side Panels For Power Distribution, MSPS, MSPS1808 item measures 1800x26x800mm has a material of Steel color Unpainted, finish Galvanized.


