NVENT HOFFMAN - HOFMSPS1806 Pannelli lat. int., 1800x600 - MSPS1806

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Höhe - 1.8 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
69 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574119420
Artikelnummer
HOFMSPS1806
Herstellernummer
MSPS1806
Hersteller
HOF
Breite:
600 mm
Höhe:
1.8 mm
Galvanized steel internal side panels, with mounting facilities. This Internal Side Panels For Power Distribution, MSPS, MSPS1806 item measures 1800x26x600mm has a material of Steel color Unpainted, finish Galvanized.


