NVENT HOFFMAN - HOFMSPS1805 Pannelli lat. int., 1800x500 - MSPS1805

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 500 mm
Höhe - 1.8 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
69 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574194694
Artikelnummer
HOFMSPS1805
Herstellernummer
MSPS1805
Hersteller
HOF
Breite:
500 mm
Höhe:
1.8 mm
Galvanized steel internal side panels, with mounting facilities. This Internal Side Panels For Power Distribution, MSPS, MSPS1805 item measures 1800x88.5x500mm has a material of Steel color Unpainted, finish Galvanized.


