NVENT HOFFMAN - HOFMSPS1803 Pannelli lat. int., 1800x300 - MSPS1803

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Höhe - 1.8 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
69 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574119772
Artikelnummer
HOFMSPS1803
Herstellernummer
MSPS1803
Hersteller
HOF
Breite:
300 mm
Höhe:
1.8 mm
Galvanized steel internal side panels, with mounting facilities. This Internal Side Panels For Power Distribution, MSPS, MSPS1803 item measures 1800x88.5x300mm has a material of Steel color Unpainted, finish Galvanized.


