NVENT HOFFMAN - HOFMSNS2084 Zoccolo, 200x800x400 - MSNS2084

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Breite - 800 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Höhe - 200 mm
Tiefe - 400 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
68 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574011694
Artikelnummer
HOFMSNS2084
Herstellernummer
MSNS2084
Hersteller
HOF
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
800 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Höhe:
200 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein


