NVENT HOFFMAN - HOFMSNS2064 Zoccolo, 200x600x400 - MSNS2064

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Breite - 600 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Höhe - 200 mm
Tiefe - 400 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
68 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574011663
Artikelnummer
HOFMSNS2064
Herstellernummer
MSNS2064
Hersteller
HOF
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
600 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Höhe:
200 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein


