NVENT HOFFMAN - HOFMSNS1125 Zoccolo, 100x1200x500 - MSNS1125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Breite - 1.2 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Höhe - 100 mm
Tiefe - 500 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
26 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574011649
Artikelnummer
HOFMSNS1125
Herstellernummer
MSNS1125
Hersteller
HOF
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
1.2 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Höhe:
100 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1.2 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein


