Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFMSNS1104 Zoccolo, 100x1000x400 - MSNS1104

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFMSNS1104 Zoccolo, 100x1000x400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Breite - 1 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 400 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574011601

Artikelnummer

HOFMSNS1104

Herstellernummer

MSNS1104

Hersteller

HOF

Ausführung:

Sockel komplett

Breite:

1 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Höhe:

100 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

Edelstahl

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

The plinth allows for cabling without any restrictions. Installing cables is easy with extra space. This Plinths, MSNS, MSNS1104 item measures 100x1000x400mm has a material of Stainless Steel color Unpainted, finish Brushed.