Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFMSNS1085 Zoccolo, 100x800x500 - MSNS1085

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFMSNS1085 Zoccolo, 100x800x500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Breite - 800 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 500 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

68 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574011588

Artikelnummer

HOFMSNS1085

Herstellernummer

MSNS1085

Hersteller

HOF

Ausführung:

Sockel komplett

Breite:

800 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Höhe:

100 mm

Tiefe:

500 mm

Farbe:

Edelstahl

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

500 mm

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

The plinth allows for cabling without any restrictions. Installing cables is easy with extra space. This Plinths, MSNS, MSNS1085 item measures 100x800x500mm has a material of Stainless Steel color Unpainted, finish Brushed.