Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFMSMSM1208 Telaio sist.modulare, 1200x800 - MSMSM1208

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFMSMSM1208 Telaio sist.modulare, 1200x800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 1.2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574222953

Artikelnummer

HOFMSMSM1208

Herstellernummer

MSMSM1208

Hersteller

HOF

Werkstoff:

Stahl

Breite:

800 mm

Höhe:

1.2 mm

The mild steel modular system frame for wall mounted enclosures. This Modular System Frames For Power Distribution, MSMSM, MSMSM1208 item measures 1200x800xmm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.