NVENT HOFFMAN - HOFMSMSM0808 Telaio sist.modulare, 800x800 - MSMSM0808

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 800 mm
Höhe - 800 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574222915
Artikelnummer
HOFMSMSM0808
Herstellernummer
MSMSM0808
Hersteller
HOF
Werkstoff:
Stahl
Breite:
800 mm
Höhe:
800 mm
The mild steel modular system frame for wall mounted enclosures. This Modular System Frames For Power Distribution, MSMSM, MSMSM0808 item measures 800x800xmm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.


