Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFMSMSM0606 Telaio sist.modulare, 600x600 - MSMSM0606

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFMSMSM0606 Telaio sist.modulare, 600x600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574222885

Artikelnummer

HOFMSMSM0606

Herstellernummer

MSMSM0606

Hersteller

HOF

Werkstoff:

Stahl

Breite:

600 mm

Höhe:

600 mm

The mild steel modular system frame for wall mounted enclosures. This Modular System Frames For Power Distribution, MSMSM, MSMSM0606 item measures 600x600xmm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.