NVENT HOFFMAN - HOFMSMSF2208 Telaio sist.modulare, 2200x800 - MSMSF2208

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 800 mm
Höhe - 2.2 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8713574222878
Artikelnummer
HOFMSMSF2208
Herstellernummer
MSMSF2208
Hersteller
HOF
Werkstoff:
Stahl
Breite:
800 mm
Höhe:
2.2 mm
The mild steel modular system frame for floor standing enclosures. This Modular System Frames For Power Distribution, MSMSF, MSMSF2208 item measures 2200x800xmm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.


