NVENT HOFFMAN - HOFMSMSF2206 Telaio sist.modulare, 2200x600 - MSMSF2206

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 600 mm
Höhe - 2.2 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8713574222861
Artikelnummer
HOFMSMSF2206
Herstellernummer
MSMSF2206
Hersteller
HOF
Werkstoff:
Stahl
Breite:
600 mm
Höhe:
2.2 mm
The mild steel modular system frame for floor standing enclosures. This Modular System Frames For Power Distribution, MSMSF, MSMSF2206 item measures 2200x600xmm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.


