NVENT HOFFMAN - HOFMSMSF2006 Telaio sist.modulare, 2000x600 - MSMSF2006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 600 mm
Höhe - 2 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8713574222847
Artikelnummer
HOFMSMSF2006
Herstellernummer
MSMSF2006
Hersteller
HOF
Werkstoff:
Stahl
Breite:
600 mm
Höhe:
2 mm
The mild steel modular system frame for floor standing enclosures. This Modular System Frames For Power Distribution, MSMSF, MSMSF2006 item measures 2000x600xmm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.


