NVENT HOFFMAN - HOFMSMSF1808 Telaio sist.modulare, 1800x800 - MSMSF1808

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 800 mm
Höhe - 1.8 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8713574222830
Artikelnummer
HOFMSMSF1808
Herstellernummer
MSMSF1808
Hersteller
HOF
Werkstoff:
Stahl
Breite:
800 mm
Höhe:
1.8 mm
The mild steel modular system frame for floor standing enclosures. This Modular System Frames For Power Distribution, MSMSF, MSMSF1808 item measures 1800x800xmm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.


