Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFMSMSF1806 Telaio sist.modulare, 1800x600 - MSMSF1806

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFMSMSF1806 Telaio sist.modulare, 1800x600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 1.8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574222823

Artikelnummer

HOFMSMSF1806

Herstellernummer

MSMSF1806

Hersteller

HOF

Werkstoff:

Stahl

Breite:

600 mm

Höhe:

1.8 mm

The mild steel modular system frame for floor standing enclosures. This Modular System Frames For Power Distribution, MSMSF, MSMSF1806 item measures 1800x600xmm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.