NVENT HOFFMAN - HOFMSMCP6008R5 Pannello front. Mod., 600x800 - MSMCP6008R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 800 mm
Höhe - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
EAN
8713574214262
Artikelnummer
HOFMSMCP6008R5
Herstellernummer
MSMCP6008R5
Hersteller
HOF
Breite:
800 mm
Höhe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
This MSMCP is for the front frame of a fix system, or modular frames. No machining is required. This Slotted Front Panels For Power Distribution, MSMCP, MSMCP6008R5 item measures 600x800x13mm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.


