NVENT HOFFMAN - HOFMSMCP3006-2R5 Pannello front. Mod., 300x600 - MSMCP3006-2R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Höhe - 300 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574131309
Artikelnummer
HOFMSMCP3006-2R5
Herstellernummer
MSMCP3006-2R5
Hersteller
HOF
Breite:
600 mm
Höhe:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
This MSMCP is for the front frame of a fix system, or modular frames. No machining is required. This Slotted Front Panels For Power Distribution, MSMCP, MSMCP3006-2R5 item measures 300x800x13mm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish PowderCoated.


