NVENT HOFFMAN - HOFMSMCP1508R5 Pannello front. Mod., 150x800 - MSMCP1508R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 800 mm
Höhe - 150 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574214224
Artikelnummer
HOFMSMCP1508R5
Herstellernummer
MSMCP1508R5
Hersteller
HOF
Breite:
800 mm
Höhe:
150 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
This MSMCP is for the front frame of a fix system, or modular frames. No machining is required. This Slotted Front Panels For Power Distribution, MSMCP, MSMCP1508R5 item measures 150x800x13mm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.


