NVENT HOFFMAN - HOFMSMCP1506R5 Pannello front. Mod., 150x600 - MSMCP1506R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Höhe - 150 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574131279
Artikelnummer
HOFMSMCP1506R5
Herstellernummer
MSMCP1506R5
Hersteller
HOF
Breite:
600 mm
Höhe:
150 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
This MSMCP is for the front frame of a fix system, or modular frames. No machining is required. This Slotted Front Panels For Power Distribution, MSMCP, MSMCP1506R5 item measures 150x600x13mm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.


