NVENT HOFFMAN - HOFMSMBP4506R5 Pannello front. cieco, 450x600 - MSMBP4506R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Höhe - 450 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8713574131576
Artikelnummer
HOFMSMBP4506R5
Herstellernummer
MSMBP4506R5
Hersteller
HOF
Breite:
600 mm
Höhe:
450 mm
Werkstoff:
Stahl
The MSMBP is for the front frame of a fix system/modular frames. Can be machined easily. This Plain Front Panels For Power Distribution, MSMBP, MSMBP4506R5 item measures 450x600x13mm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.


