NVENT HOFFMAN - HOFMSMBP3006R5 Pannello front. cieco, 300x600 - MSMBP3006R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Höhe - 300 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574131569
Artikelnummer
HOFMSMBP3006R5
Herstellernummer
MSMBP3006R5
Hersteller
HOF
Breite:
600 mm
Höhe:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
The MSMBP is for the front frame of a fix system/modular frames. Can be machined easily. This Plain Front Panels For Power Distribution, MSMBP, MSMBP3006R5 item measures 300x600x13mm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.


