NVENT HOFFMAN - HOFMSMBP2006R5 Pannello front. cieco, 200x600 - MSMBP2006R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Höhe - 200 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574178342
Artikelnummer
HOFMSMBP2006R5
Herstellernummer
MSMBP2006R5
Hersteller
HOF
Breite:
600 mm
Höhe:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
The MSMBP is for the front frame of a fix system/modular frames. Can be machined easily. This Plain Front Panels For Power Distribution, MSMBP, MSMBP2006R5 item measures 200x600x13mm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.


