NVENT HOFFMAN - HOFMSMBP1508R5 Pannello front. cieco, 150x800 - MSMBP1508R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 800 mm
Höhe - 150 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574178311
Artikelnummer
HOFMSMBP1508R5
Herstellernummer
MSMBP1508R5
Hersteller
HOF
Breite:
800 mm
Höhe:
150 mm
Werkstoff:
Stahl
The MSMBP is for the front frame of a fix system/modular frames. Can be machined easily. This Plain Front Panels For Power Distribution, MSMBP, MSMBP1508R5 item measures 150x800x13mm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.


