NVENT HOFFMAN - HOFMSMBP0506R5 Pannello front. cieco, 50x600 - MSMBP0506R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Höhe - 50 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574131514
Artikelnummer
HOFMSMBP0506R5
Herstellernummer
MSMBP0506R5
Hersteller
HOF
Breite:
600 mm
Höhe:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
The MSMBP is for the front frame of a fix system/modular frames. Can be machined easily. This Plain Front Panels For Power Distribution, MSMBP, MSMBP0506R5 item measures 50x600x13mm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.


