Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFMSES800 Piastra segreg. est., 800 - MSES800

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFMSES800 Piastra segreg. est., 800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 800 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574203433

Artikelnummer

HOFMSES800

Herstellernummer

MSES800

Hersteller

HOF

Breite:

800 mm

This polycarbonate horizontal separation plate, MSES, is available off the shelf and pre-sized. This External Segregation Horizontal Plates For Power Distribution, MSES, MSES800 item measures x800xmm has a material of Polycarbonate color Unpainted, finish Polished.