NVENT HOFFMAN - HOFMSCP03006 Compartimento, 300x600 - MSCP03006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 300 mm
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
24 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574119413
Artikelnummer
HOFMSCP03006
Herstellernummer
MSCP03006
Hersteller
HOF
Höhe:
300 mm
Breite:
600 mm
Compartment MSCP allows plug-in busbar connections which can be pulled out from enclosure without turning off the power. This Compartments For Plug-In Connection For Power Distribution, MSCP, MSCP03006 item measures 300x600xmm has a material of Steel color Unpainted, finish Galvanized.


