NVENT HOFFMAN - HOFMSCP02506 Compartimento, 250x600 - MSCP02506

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 250 mm
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574119536
Artikelnummer
HOFMSCP02506
Herstellernummer
MSCP02506
Hersteller
HOF
Höhe:
250 mm
Breite:
600 mm
Compartment MSCP allows plug-in busbar connections which can be pulled out from enclosure without turning off the power. This Compartments For Plug-In Connection For Power Distribution, MSCP, MSCP02506 item measures 250x600xmm has a material of Steel color Unpainted, finish Galvanized.


