Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFMSCFR600 Profilo post.cavi, 600 - MSCFR600

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFMSCFR600 Profilo post.cavi, 600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 600 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574180871

Artikelnummer

HOFMSCFR600

Herstellernummer

MSCFR600

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Breite:

600 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

The MSCFR in galvanised steel are available off the shelf and allows for easy installation. This Rear Cable Fixation Profiles For Power Distribution, MSCFR, MSCFR600 item measures 51x600x30mm has a material of Mild Steel color Unpainted, finish Plated.