NVENT HOFFMAN - HOFMPR1600 Kit rinforzo MP, 1600 - MPR1600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils - 482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel
Breite - 1482 mm
Höhe - 35 mm
Tiefe - 21 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574210257
Artikelnummer
HOFMPR1600
Herstellernummer
MPR1600
Hersteller
HOF
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel
Breite:
1482 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
21 mm
Zubehör:
ja
Mounting Plate Reinforcement Profiles, MPR allows heavy component mounting to plate while dampening vibrations. This Mounting Plate Reinforcement Profiles, MPR, MPR1600 item measures 35x1482x21mm with a material of Mild Steel, finish Galvanized.


