Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFMPR1200 Kit rinforzo MP, 1200 - MPR1200

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFMPR1200 Kit rinforzo MP, 1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - 482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel

  • Breite - 1082 mm

  • Höhe - 35 mm

  • Tiefe - 21 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574108301

Artikelnummer

HOFMPR1200

Herstellernummer

MPR1200

Hersteller

HOF

Werkstoff:

Stahl

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel

Breite:

1082 mm

Höhe:

35 mm

Tiefe:

21 mm

Zubehör:

ja

Mounting Plate Reinforcement Profiles, MPR allows heavy component mounting to plate while dampening vibrations. This Mounting Plate Reinforcement Profiles, MPR, MPR1200 item measures 35x1082x21mm with a material of Mild Steel, finish Galvanized.