NVENT HOFFMAN - HOFMPR1000 Kit rinforzo MP, 1000 - MPR1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils - 482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel
Breite - 882 mm
Höhe - 35 mm
Tiefe - 21 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574108295
Artikelnummer
HOFMPR1000
Herstellernummer
MPR1000
Hersteller
HOF
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel
Breite:
882 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
21 mm
Zubehör:
ja
Mounting Plate Reinforcement Profiles, MPR allows heavy component mounting to plate while dampening vibrations. This Mounting Plate Reinforcement Profiles, MPR, MPR1000 item measures 35x882x21mm with a material of Mild Steel, finish Galvanized.


