Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFMPGDA01 Kit regolaz. prof. console MP - MPGDA01

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFMPGDA01 Kit regolaz. prof. console MP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Montagewinkel

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574161238

Artikelnummer

HOFMPGDA01

Herstellernummer

MPGDA01

Hersteller

HOF

Ausführung:

Montagewinkel

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Adjustable mounting plate fixation profiles. This Depth Adjust Kit, MPGDA, MPGDA01 item measures 100x32x64mm has a material of Steel color Unpainted, finish Galvanized.