NVENT HOFFMAN - HOFMPEF10 Staffa fissaggio intermedia MP - MPEF10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils - 482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel
Breite - 75 mm
Höhe - 32 mm
Tiefe - 45 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574108271
Artikelnummer
HOFMPEF10
Herstellernummer
MPEF10
Hersteller
HOF
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel
Breite:
75 mm
Höhe:
32 mm
Tiefe:
45 mm
Zubehör:
ja
Flush Mounting Plate Fixing Brackets, MPEF provide rigidity to mounting plate reducing vibration and allowing more weight. This Flush Mounting Plate Fixing Brackets, MPEF, MPEF10 item measures 32x75x45mm with a material of Zinc Plated, Mild Steel.


