NVENT HOFFMAN - HOFMPE10 Staffa di fissaggio extra MP - MPE10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils - 482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel
Breite - 75 mm
Höhe - 81 mm
Tiefe - 14 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574105355
Artikelnummer
HOFMPE10
Herstellernummer
MPE10
Hersteller
HOF
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel
Breite:
75 mm
Höhe:
81 mm
Tiefe:
14 mm
Zubehör:
ja
Mounting Plate Fixing Brackets, MPE provide center mounting plate support in addition to top/bottom fixing. This Mounting Plate Fixing Brackets, MPE, MPE10 item measures 81x75x14mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.


