NVENT HOFFMAN - HOFMPBB06 Staffe unione piastre interne - MPBB06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils - 482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel
Breite - 45 mm
Höhe - 98 mm
Tiefe - 67 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574200807
Artikelnummer
HOFMPBB06
Herstellernummer
MPBB06
Hersteller
HOF
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel
Breite:
45 mm
Höhe:
98 mm
Tiefe:
67 mm
Zubehör:
ja
Mounting Plate Back-To-Back Bracket Kit, MPBB provides plate mounting back-to-back anywhere within enclosure. This Mounting Plate Back To Back Bracket Kit, MPBB, MPBB06 item measures 98x45x67mm with a material of Steel, finish Zinc Plated.


