NVENT HOFFMAN - HOFMM2005 Piastra adattamento, 2000x500 - MM2005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 2 mm
Breite - 500 mm
Mit Verbinderaussparungen - ja
Lichtbogenfest - nein
Packung
1 ST
EAN
8713574075740
Artikelnummer
HOFMM2005
Herstellernummer
MM2005
Hersteller
HOF
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
2 mm
Breite:
500 mm
Mit Verbinderaussparungen:
ja
Lichtbogenfest:
nein
Pre-machined zinc plated steel marshalling plate for combinable floor standing enclosures. This Marshalling Plates, MM, MM2005 item measures 2000x12.5x500mm has a material of Zinc color Unpainted, finish Plated.


