Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFMM1806 Piastra adattamento, 1800x600 - MM1806

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFMM1806 Piastra adattamento, 1800x600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 1.8 mm

  • Breite - 600 mm

  • Mit Verbinderaussparungen - ja

  • Lichtbogenfest - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574075733

Artikelnummer

HOFMM1806

Herstellernummer

MM1806

Hersteller

HOF

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

1.8 mm

Breite:

600 mm

Mit Verbinderaussparungen:

ja

Lichtbogenfest:

nein

Pre-machined zinc plated steel marshalling plate for combinable floor standing enclosures. This Marshalling Plates, MM, MM1806 item measures 1800x12.5x600mm has a material of Zinc color Unpainted, finish Plated.