Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFMGRP414012GE Morsettiera, 405x400x120 - MGRP414012GE

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFMGRP414012GE Morsettiera, 405x400x120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 405 mm

  • Breite - 400 mm

  • Tiefe - 120 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574090934

Artikelnummer

HOFMGRP414012GE

Herstellernummer

MGRP414012GE

Hersteller

HOF

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Höhe:

405 mm

Breite:

400 mm

Tiefe:

120 mm

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

Deckel

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

IP67

Mit Schloss:

nein

Anzahl der Module:

0

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Anzahl der Reihen:

0

Anbaumöglichkeit:

nein

Schlagfestigkeit:

IK07

Anzahl der Leitungseinführungen:

0

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

RAL-Nummer:

7

Geeignet für Blitzschutz:

nein

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

0

Funktionserhalt:

ohne

Morsettiera, 405x400x120