Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFMCUP206R5 Pannelli laterali, 200x600 - MCUP206R5

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFMCUP206R5 Pannelli laterali, 200x600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 12 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

69 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574126183

Artikelnummer

HOFMCUP206R5

Herstellernummer

MCUP206R5

Hersteller

HOF

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebautiefe:

12 mm

Breite:

600 mm

Höhe:

200 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7.04

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

The extra space created is closed off by using these panels in order to maintain protection and restrict access. This Side Top Frames For Floor Standing Enclosures, MCUP, MCUP206R5 item measures 200x600x12mm has a material of Mild Steel color Light Gray,finish Powder Coated.