Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFLPS10UK Presa con fusibile UK - LPS10UK

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFLPS10UK Presa con fusibile UK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 115 V

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Spannungsart - AC

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574105041

Artikelnummer

HOFLPS10UK

Herstellernummer

LPS10UK

Hersteller

HOF

Bemessungsspannung:

115 V

Bemessungsstrom:

10 A

Spannungsart:

AC

Breite in Teilungseinheiten:

1

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Kontroll-Leuchte:

nein

Easy to mount power sockets, to be mounted on a DIN rail, for use when external equipment needs to be plugged in. This Power Socket With Integrated Fuse, LPS, LPS10UK item measures 92x62x48mm has a material of Plastic color Light Gray, finish Smooth.