NVENT HOFFMAN - HOFLPS10CH Presa con fusibile CH - LPS10CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsstrom - 10 A
Spannungsart - AC
Breite in Teilungseinheiten - 1
Mit Klappdeckel - nein
Packung
1 ST
EAN
8713574104594
Artikelnummer
HOFLPS10CH
Herstellernummer
LPS10CH
Hersteller
HOF
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
10 A
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
1
Mit Klappdeckel:
nein
Mit Kontroll-Leuchte:
nein
Easy to mount power sockets, to be mounted on a DIN rail, for use when external equipment needs to be plugged in. This Power Socket With Integrated Fuse, LPS, LPS10CH item measures 92x62x48mm has a material of Plastic color Light Gray, finish Smooth.


