Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFLFA204 Regolatore di livellamento,200 - LFA204

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFLFA204 Regolatore di livellamento,200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 100 mm

  • Farbe - sonstige

  • Max. Belastbarkeit - 250 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574235243

Artikelnummer

HOFLFA204

Herstellernummer

LFA204

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

100 mm

Farbe:

sonstige

Max. Belastbarkeit:

250 kg

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Be-/Entlüftung:

ja

The adjuster has been designed for levelling on uneven floors at the installation site. This Levelling Adjuster, LFA, LFA204 item measures 22x34x68mm has a material of Zinc color Unpainted, finish Plated.