NVENT HOFFMAN - HOFLCR472 4 Castors all with brake - LCR472

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 102 mm
Höhe - 73 mm
Werkstoff - Metall
Tiefe - 80 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574076778
Artikelnummer
HOFLCR472
Herstellernummer
LCR472
Hersteller
HOF
Ausführung:
sonstige
Breite:
102 mm
Höhe:
73 mm
Werkstoff:
Metall
Tiefe:
80 mm
Farbe:
sonstige
Casters can be used for easy transportation of an (equipped) enclosure. This Caster, LCR, LCR472 item measures 73x102x80mm, kit includes 4 casters all with brake.


